正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 衣服関連
住商モンブランの 介護従事者用ユニフォーム
住商モンブランの トップス 介護従事者用
ポロシャツ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19301890
品番
32-5060-S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、吸汗速乾・制電・消臭(アームホール部分)加工を付与、汗をかいてもすぐ乾く、クイックドライポロ
色
黒
サイズ
S
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
63
機能
消臭 / 吸汗速乾
素材
ハニカムメッシュ
性別
男女兼用