正面1
住商モンブラン
ポロシャツ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サックス
黒
白
ピンク
サックス
ロイヤルブルー
ネイビー
チャコールグレー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
114
88
94
100
106
114
119
124
129
袖丈(cm)
26
22
23
24
25
26
27
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19302161
品番
32-5063-LL
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、吸汗速乾・制電・消臭(アームホール部分)加工を付与、汗をかいてもすぐ乾く、クイックドライポロ
色
サックス
サイズ
LL
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
72
機能
消臭 / 吸汗速乾
素材
ハニカムメッシュ
性別
男女兼用