正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの 予防衣
予防衣 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19302590
品番
74-403-5L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカル 予防衣 制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、患者さんとの距離が縮まるもう一枚のユニフォーム
色
ピンク
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
111
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
素材
制電交織タッサー
前幅(cm)
74
性別
男女兼用