正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースインナー
Tシャツ 兼用 8分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
SS
注文コード
19302599
品番
CE423-1-SS
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのシャツ、インナーTシャツ、やわらかフィットで年中着られる心地よさ
色
黒
サイズ
SS
胸囲(cm)
82
混率(%)
綿60% ポリエステル40%
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
59
素材
スムース
性別
男女兼用