正面1

51-002-LL ドクターコート レディス半袖 住商モンブラン 19302757 51-002-LL ドクターコート レディス半袖 住商モンブラン 19302757 51-002-LL ドクターコート レディス半袖 住商モンブラン 19302757 51-002-LL ドクターコート レディス半袖 住商モンブラン 19302757

ドクターコート レディス半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード19302757 品番51-002-LL
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート

サイズLL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65 綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 着丈(cm)110 機能制菌 素材ポプリン 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする