正面1

51-602-3L ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303037 51-602-3L ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303037 51-602-3L ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303037 51-602-3L ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303037

ドクターコート メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード19303037 品番51-602-3L
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート

サイズ3L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル65 綿35 肩幅(cm)49 着丈(cm)110 機能制菌 素材ポプリン 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする