正面1

51-004-3L ドクターコート レディス半袖 住商モンブラン 19303107 51-004-3L ドクターコート レディス半袖 住商モンブラン 19303107 51-004-3L ドクターコート レディス半袖 住商モンブラン 19303107

ドクターコート レディス半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズ3L 注文コード19303107 品番51-004-3L
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート

サックス サイズ3L 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65 綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)21 着丈(cm)105 機能制菌 素材ポプリン 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする