※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

nediusサーキュレーター機能付大型扇

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19303238 品番NF-41L3RJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付
シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能
便利なタイマー機能搭載
オールシーズンで活躍する次世代フロア扇
冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!
7枚ハネによるやさしい風のフロア扇
首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。

用途
オフィス
店舗
ホテル
教室
体育館
質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)55/60 コード長さ(m)3 ハネ径(cm)38 風量4段速調式 最大風速(m/min)252 最大風量(m3/min)56 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720 電動機開放型 材質(羽根)樹脂(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする