窓ガラス用防犯フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19303256 品番M18-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。

材質PET 厚さ(mm)0.8 サイズ(mm)1000×300

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19303256 M18-24 38283065 M18-17-02 窓ガラス用防犯フィルム GLOBAL JAPAN 窓ガラス用防犯フィルム GLOBAL JAPAN 1個 719 税込791 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする