窓ガラス用防犯フィルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19303265 品番 M18-16
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。

材質PET 厚さ(mm)0.1 サイズ(mm)420×290

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする