洗える ひんやり 抱き枕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL ホワイト 注文コード19303317 品番YQD-L(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

カバーは洗濯機で洗濯可能、本体は手洗い可能
抱き枕、クッション、横向き寝など、いろいろな姿勢でご利用可能
特徴的なS型形状と、先細りしたデザインで、抱きやすいフォルム
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用したカバー
本体には滑りの良い中袋も付いているので、カバーの着脱もラクラク
【お手入れ】
・本体は手洗い可能です。洗濯後は水を多く含むため干すのが大変ですが、形を整えて干して下さい。
・カバーは洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。

用途まくら、クッションとして。ひんやり 接触冷感 Q-MAX0.55 クッション 大きい まくら 枕 抗菌 防臭 クール寝具 抗菌防臭抱き枕 冷感抱き枕 冷感 材質側地:ナイロン100%、詰め物:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100% ホワイト サイズL 寸法(cm)50×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする