商品説明画像
FUJIX(フジックス)
FUJIX(フジックス)の AV取付用品
FUJIX(フジックス)の 自動車用結束材
FUJIX(フジックス)の 自動車用結束バンド
ワイヤリングファスナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
19303405
品番
PT534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
用途
配線の結束・固定
材質
PA66
長さ(mm)
110
色
黒
適合板厚(mm)
2.0〜3.2
耐熱温度(℃)
135
結束可能径(mm)
2〜20
適合穴径(Φmm)
5.4
入数(本)
20