商品説明画像
FUJIX(フジックス)
FUJIX(フジックス)の AV取付用品
FUJIX(フジックス)の 自動車用結束材
FUJIX(フジックス)の 自動車用結束バンド
ワイヤリングファスナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
19303421
品番
PT535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
用途
配線の結束・固定
材質
PA66
長さ(mm)
167
色
黒
適合板厚(mm)
0.6〜3.2
耐熱温度(℃)
135
結束可能径(mm)
5〜41
適合穴径(Φmm)
5.4
入数(本)
20