商品説明画像
FUJIX(フジックス)
FUJIX(フジックス)の AV取付用品
FUJIX(フジックス)の 自動車用結束材
FUJIX(フジックス)の 自動車用結束バンド
ワイヤリングファスナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
19303439
品番
PT537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
用途
配線の結束・固定
材質
PP/PE
長さ(mm)
140
色
茶
適合板厚(mm)
0.65〜2.6
耐熱温度(℃)
80
結束可能径(mm)
3〜25
適合穴径(Φmm)
7
入数(本)
20