- 首まで日よけサファリハット カーキ ヒラカワ 19303728 - 首まで日よけサファリハット カーキ ヒラカワ 19303728 - 首まで日よけサファリハット カーキ ヒラカワ 19303728 - 首まで日よけサファリハット カーキ ヒラカワ 19303728 - 首まで日よけサファリハット カーキ ヒラカワ 19303728

首まで日よけサファリハット カーキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19303728 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

首までしっかりガードできる!UVカット率99%以上。撥水加工。折りたたんでコンパクトに持ち運びできます。首裏の日よけはツバの内側に収納できます。後ろに調節ひも付き。長めの首ひも付き。両側に蒸れを軽減するベンチレーション付き。洗濯OK(※手洗い)

用途日除け/紫外線対策/帽子/ハット/アウトドア/キャンプ/ガーデニング/レジャー/ カーキ 長さ(cm)【つば】7 混率(%)【生地】ポリエステル100%【樹脂部分】ポリアセタール 寸法(cm)【首日よけ】20×31 適合頭囲(cm)〜57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする