光
光の 内装工事関連
光の 内装用サポートリフター
突っ張りスタンド用ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19304026
品番
KTBT-946
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
ポールに挟んでネジを回すだけで簡単に取り付けることができます。
ビス穴が多いので、好きな箇所で板材を取付けることができます。
用途
突っ張りスタンドやポール29Φ〜32Φに木材などのボードを取る付けるのに最適です。
材質
取り付けプレート:鉄(黒塗装)、取り付け本体:鉄(黒塗装)、レバー:ナイロン、ねじ:鉄(ユニクロメッキ)、クッション部:EPDM
注意
※別売の4mmのボルト・ビスをご使用ください。