正面2
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 厨房・調理パンツ
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19304035
品番
7-541-6L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、男女兼用、ホワイト、ツータック、両脇ゴム、裾ネット付
色
白
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65% / 綿35%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
106〜114
機能
抗菌 / 制電
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
145
素材
制電双糸ツイル
性別
男女兼用