正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 厨房・調理パンツ
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19304069
品番
7-591-6L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、男女兼用、ホワイト、総ゴム+ひも付、裾ネットゴム仕様
色
白
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65% / 綿35%
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
115〜123
機能
抗菌 / 制電
股上(cm)
34
ヒップ(cm)
140
素材
制電双糸ツイル
性別
男女兼用