正面1

7-599-6L パンツ 兼用 住商モンブラン 19304096 7-599-6L パンツ 兼用 住商モンブラン 19304096

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19304096 品番 7-599-6L
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランの工場白衣 パンツ、男女兼用、ホワイト、総ゴム+ひも付、裾フライス仕様

サイズ6L 混率(%)ポリエステル65% / 綿35% 股下(cm)80 ウエスト(cm)115〜123 機能抗菌 / 制電 股上(cm)34 ヒップ(cm)140 素材制電双糸ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする