正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19304105
品番
8-601-6L
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、男女兼用、長袖、ホワイト、襟付き、内ポケット付
色
白
サイズ
6L
胸囲(cm)
146
混率(%)
ポリエステル65% / 綿35%
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
機能
抗菌 / 制電
素材
制電単糸ツイル
性別
男女兼用