曜日別特売
1338 CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338 スワン[理美容] 19304209

 

1338 CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338 スワン[理美容] 19304209
1338 CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338 スワン[理美容] 19304209
1338 CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338 スワン[理美容] 19304209
1338 CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338 スワン[理美容] 19304209
1338 CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338 スワン[理美容] 19304209
1338 CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338 スワン[理美容] 19304209
1338 CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338 スワン[理美容] 19304209
1338 CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338 スワン[理美容] 19304209
1338 CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338 スワン[理美容] 19304209

CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19304209品番1338
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

キャプテンスタッグ トラベルリュック 1338は、普段の通勤や出張(2~3泊)にも対応するビジネスリュックです。A3ファイルサイズの収納可能で、PCポケットはウレタンクッション内蔵しております。メイン収納スペースに加え、小物ポケットを多数装備しているので、荷物をすっきり整理できます。背面はキャリーバー固定ベルトを搭載しているので出張にも便利です。ファスナーでマチの調節可能、背面に肩掛けが収納できます。

用途ビジネスバッグ・出張用に。質量(kg)1.5ブラックタイプ【留め具】ファスナー寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)33×46×15~18
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする