フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの プラグ・止め輪・ピン
フジテック・ジャパンの プラグ・キャップ
フジテック・ジャパンの キャップ
端末キャップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
2
注文コード
19304848
品番
黒 2mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
針金・ワイヤー・ボルト等の先端の保護。ダボのキャップ等、使用方法は色々。
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.8
色
黒
内径(Φmm)
2
深さ(mm)
15
注意
※サイズをご確認の上で使用して下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。