黒 3mm 端末キャップ フジテック・ジャパン 19304866 黒 3mm 端末キャップ フジテック・ジャパン 19304866

端末キャップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)3 注文コード19304866 品番黒 3mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32
販売価格(税別)
29
この商品は内径など10種類から選べます 他の種類を見る
用途針金・ワイヤー・ボルト等の先端の保護。ダボのキャップ等、使用方法は色々。 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.8 内径(Φmm)3 深さ(mm)15
注意
※サイズをご確認の上で使用して下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19304857
2025-12-24
用途:
ネジの端末保護
製造業

思っていたよりもクオリティが高かったです。
ネジにもピッタリフィットしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする