フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
リサイクルポリコーチジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
19304997
品番
PCJ-940
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
リサイクルポリエステルを使用した定番コーチジャケット。マットな質感・ゆったりとしたシルエットでトレンド感を演出
仕様
身頃裏メッシュ
サイズ
L
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
74
素材
リサイクルポリエステル100%
身幅(cm)
65