フェリック
フェリックの バッグ・キャップ
フェリックの バッグ
フェリックの トートバッグ
リサイクルポリエステルB4トートバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19305049
品番
RPB-401
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
再生ポリエステルを使用した少し大きめなトートバッグ。
色
ブラック
容量(L)
13
寸法(cm)
40×37×5
持ち手
65cm
素材
リサイクルポリエステル100%