フェリック
フェリックの バッグ・キャップ
フェリックの バッグ
フェリックの ボストンバッグ
リサイクルポリエステルドラムバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19305146
品番
RPD-402
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
再生ポリエステルを使用したドラムバッグ。手持ちでも肩掛けでも扱いやすい2WAY仕様。
色
ベージュ
容量(L)
12
寸法(cm)
20×40×20
持ち手
70cm
素材
リサイクルポリエステル100%
ストラップ長さ(cm)
【ショルダーストラップ】130(調整可能)