フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの ボトムス
フェリックの オールシーズン ボトムス
バーサタイルナイロンショーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
ウエスト(cm)
85〜
注文コード
19305198
品番
NSV-505
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ウエスト
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
街ばきや水辺での使用も可能な多目的なナイロンショーツ。
仕様
右ポケット内側にゴム紐付き、サイド&ヒップポケットの内側にメッシュ生地を使用。
サイズ
L
股下(cm)
12
ウエスト(cm)
85〜
総丈(cm)
41.5
素材
ナイロンタフタ100%