フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
レギュラーウェイトハーフジップスウェットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
19305916
品番
SH2253
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
オーセンティックな裏毛ハーフジップスウェットが仲間入り。襟元のジップ使いが着こなしのアクセントに
サイズ
M
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
素材
綿100%
身幅(cm)
57
身丈(cm)
67