フェリック
フェリックの バッグ・キャップ
フェリックの バッグ
フェリックの ショルダーバッグ
クラフトリングショルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19306370
品番
CRS-031
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
リング(ハトメ)調整ストラップの長さを自由に調整できるショルダー
色
ホワイト
容量(L)
22
寸法(cm)
40×50×10
持ち手
120cm
素材
綿100% ハンプ