クリップ付きバンジーストラップ ブラック ワニ口クリップタイプ 取り外し可能な松葉紐パーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19307237 品番MP-MBSC01BK
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

【簡易包装:透明袋】落下を防ぐバンジーストラップ/ポケットへの装着に最適なワニ口クリップタイプ(樹脂製)/極太コイル仕様/取り外し可能な松葉紐パーツ
【簡易包装】この商品は環境に配慮したパッケージレスの簡易包装です。こちらを数量などに応じて封筒やダンボールに梱包し、発送いたします。【落下・紛失防止に】伸縮自在なコイル使用のストラップです。落下・紛失防止におすすめです。【伸縮自在】ストラップ部分はコイルタイプです。通常時はまとまり、使用するときは伸びるので、装着したままスマートフォンの使用が可能です。全長約120cmまで引き伸ばせ【使用しやすいパーツ】ワニ口クリップでしっかりポケットに留められます。ストラップ先端の松葉紐パーツは、ワンタッチでさっと取り外し可能です。●ワニ口クリップ:クリップの上部を上げ下げして開閉します。片手で簡単にポケットなどに固定できます。●松葉紐パーツ:松葉紐パーツ部分はワンタッチで取り外し可能です。【使用例】落下・紛失防止はもちろん、伸縮自在だからカードキーやタッチ決済にもおすすめです。

ブラック 対応スマートフォン(汎用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする