39102-65K00 (39102)スピーカアッシ スズキ 19307953

(39102)スピーカアッシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19307953 品番39102-65K00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
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
平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19216673
2020-03-24
用途:
純正部品交換作業の時、
井上電機商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

スズキ軽自動車のドア用スピ−カー単体です。運転席ドアを開閉時にラジオの音が途切れたので、ドアの内カバーを外してみると、このスピーカーとのコネクター接続部分がさびて接触不良でしたが、ついでにスピーカーを外したところ、だいぶ、くたびれているようなので交換することにしました。
 スピーカーに印字された部品番号からモノタロウで見つけました。
メーカー純正部品なので、画像も、規格も公表されてないのですが、普通の単体スピーカーで、4Ω、25Wの表記がしてありました。
 取り付け用のビス3本も付いています。

洗車のとき、窓ガラスの隙間からドアの内側に入る水により、接点がさびていくようです。スピ−カーのコーン紙もむきだしで、接点も防水にはなっていないようです。
 今回は、部品番号が分かっていたので、まったく同等品が手に入りましたが、メーカー純正部品だからと言っても、画像も規格も非公開とは納得できないです。せめて画像だけでも見せてほしいですね。
 修理店で見せたところ、「音が出ないのは、ラジオ本体が壊れている」と言われましたが、そうではなく、このスピ−カーの接続不良でした。
 このスピーカーの部品代金と工賃を払うと5000円ぐらいと言われたので、DIYでやったので部品代金で済みました。おかげで、ドアの内側構造も勉強できました。
 モノタロウ様ありがとうございました。
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
2021-01-26
シェアする