サンプル画像

1533 1533 バイオエコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 19308165 1533 1533 バイオエコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 19308165 1533 1533 バイオエコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 19308165 1533 1533 バイオエコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 19308165 1533 1533 バイオエコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 19308165

1533 バイオエコTCストレッチナガソデシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19308165 品番 1533
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
シルバーグレー サイズLL エコマーク認定認定 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル69%/綿31% 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)81 機能JIST8118適合商品・エコマーク 素材ポリエステル69%/綿31% 伸長率(%)0.155 エコマーク認定番号24 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする