サンプル画像
ジーベック
ジーベックの セーフティスニーカー
ジーベックの ローカットセーフティスニーカー
85414 セーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19309301
品番
85414
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8119帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
コン
サイズ
235
製法
セメント製法
材質(甲被)
合成皮革+メッシュ
先芯
樹脂先芯