サンプル画像
ジーベック
ジーベックの 安全長靴・長靴
ジーベックの 先芯入り長靴
85765 PVCナガグツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19310475
品番
85765
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8119帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
ホワイト
サイズ
225
製法
インジェクション製法
ウィズ
EEE
先芯
無し
加工
SIAA抗菌加工