サンプル画像

85766 85766 PVCナガグツロング ジーベック 19310755 85766 85766 PVCナガグツロング ジーベック 19310755 85766 85766 PVCナガグツロング ジーベック 19310755

85766 PVCナガグツロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19310755 品番 85766
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8119帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
ホワイト サイズ225 製法インジェクション製法 ウィズEEE 先芯無し 加工SIAA抗菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする