SIBA
SIBAの AV取付用品
SIBAの ヒューズ
SIBAの 管ヒューズ
管ヒューズ 500mA 6.3x32mm 1kVac dc (超速断型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19311455
品番
70-172-40/0.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
超高速ヒューズは高温で動作するため、半導体装置の回路保護に最適です。
用途
結束バンドツール
材質(本体)
セラミック
シリーズ
GZ
定格電圧(V)
AC DC1000
定格電流(mA)
500
サイズ(mm)
ヒューズ:6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断速度
FF