オーサカゴム
オーサカゴムの ホース
オーサカゴムの ゴムホース
スチームホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19314316
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【流体】
スチーム(蒸気)
【許容圧力(常温時)】
0.5MPa(デリバリー専用)
【使用温度】
-20〜130℃を目安にして下さい。
用途
【用途】
・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。
・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。
色
黒
サイズ
Φ31.8×6P×Φ51.0×20M
呼び径
32
質量(kg/本)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.09MB)
注意
※【注意事項】
※流体の変色やホースの膨れ・ねじれが生じることがあります。