ヒルティ(HILTI)
ヒルティ(HILTI)の ドリル
ヒルティ(HILTI)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ヒルティ(HILTI)の コンクリートドリル
TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19314429
品番
TE-YX 9/16-13
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット
仕様
コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス)
全長(mm)
330
有効長(mm)
203
機能
ドリル(回転打撃)
対象
高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石