日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の バリケード
日本緑十字社の A型バリケード
工事幕(マンホール屏風)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19314736
品番
129040【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
用途
作業現場などにおける注意喚起に。
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
2面式
トラスコ品番
113-8642
寸法(mm)
(1面)800×1000
材質/仕上
幕:布、枠:スチール
質量(kg)
6.9