ウレタン 丸棒 硬度90°

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード19314815 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥23,9808,998
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) グレードTR100-90 寸法(Φmm)50 長さ(m)1 硬度90° 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ウレタン
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35164773
2024-03-27
用途:
工場作業者からの依頼
未来工業株式会社 様 (製造業)

このサイズがあまり無く、他のネットサイトよりも安く購入出来たので良かったです。

対象商品:
35164773
2022-01-07
用途:
加工業
藤原 様

質問お願いします。この商品の表示の仕方が解りずらいのですが100丸サイズで長さ1000_で販売価格と理解して良いのですか、お答えお願いいたします。

MonotaROからの回答

ウレタン100の100はTR100-90というグレードの100をあらわしており、径ではありません。
また、レビューでは、質問を受け付けておりません。問合せ窓口より、ご質問ください。
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1012:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする