曜日別特売
WCMX080412R-51 H13A【ワケあり】 ボルト式 CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 19314885

WCMX080412R-51 H13A【ワケあり】 ボルト式 CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 19314885
WCMX080412R-51 H13A【ワケあり】 ボルト式 CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック 19314885

ボルト式 CoroTurn(R) SLアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード19314885品番WCMX080412R-51 H13A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥13,9809,998
商品状態※理由あり(未使用・未開封)形状六角形80°材質H13Aコーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)7特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする