エアリージャケットTOUGH<フルハーネス対応>(ファン・バッテリー別売り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19314919 品番F2JP018214M【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計
空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計
万が一落下の際、首元への圧迫を軽減するため、クイックフリーファスナー採用
一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動解放される機能です。
腰ベルトが邪魔にならないファン位置
背中上部にランヤード取り出し口
ファン脱落防止ネット
胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環
2本ペン差し
ファスナーポケット
脇ゴムシャーリング
手口アジャストボタン
再帰反射プリントカラー/ブルー(全カラー共通)
ミズノデオドラントテープ
バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。
作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能
エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。
画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 14:ドレスネイビー サイズM 組成ポリエステル100% サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
注意
※溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁
※(例)溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など
※エアリージャケットにはサンエス社製の専用ファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※指定品以外を使用して発生した事故、故障については責任を負いません。
※本商品は落下時など作業場のいかなる安全を保障するものではありません。
※又、ハーネスのタイプ、形状によっては着用できない場合や、安全を保障出来ない場合があります。
※フルハーネス型安全帯の装着においては、各取扱説明書をご確認の上、正しく装着ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする