KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
支えアーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
付属品
M7アダプター
最大荷重(t)
3
注文コード
19315050
品番
22-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・最大荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
M7アダプター
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.6
適合品番
エキストラクター:21-0〜21-5、21-0-E〜21-4-E、ショルダー:22-1-T、センターボルト:022-106、アーム:22-1-1-P
最大荷重(t)
3