ゼロウォッシャー 超純水クリアータイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2000mL) 注文コード19315214 品番S-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

逆浸透膜ろ過した「超純水」を使用!
不純物をほとんど含まない水質グレード「A3」相当の精製水を使用。
ウォッシャー使用時に液あとが残らず、クリアーなフロントガラスを維持。
洗浄剤(界面活性剤)不使用! 跡残りしない「特殊気化性清浄成分」がすばやく汚れを除去します。
ワイパーやゴム、塗装にも優しい成分です。
-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。

凍結温度(℃)-30 用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19315214
2025-09-14
用途:
ウォッシャー液
アンピール諸岡2管理組合 様 (その他業種)

屋内駐車場に入れ、ウォッシャーでワイパーを動かして、翌日みるとワイパー可動域以外にも水滴の跡もなく、これからは他のウォッシャー液は使えない。

2025-01-14
用途:
ワイパー使用時

ここ数年来のユーザです。
洗剤等の混ぜ物が無いことで、ワイパーのふき取り範囲外の部分やボディが汚れることなく、純水による汚れ落としの効果もあって気に入っております。

対象商品:
19315214
2025-04-22
用途:
Washer液補充

パッケージに書かれている通り跡が残りにくいですが、定期的に洗車しないとダメです

対象商品:
19315214
2024-07-01
用途:
車の維持管理
建設業・工事業

普通のウォッシャー液は洗浄作用のある余計な物が多くすぐに純水に入れ替えてましたが
普通の純水は金属の腐食を促進させるようでこちらの商品が最適なようです
はじめて購入した2個には「まぜるな」的なシールが付いて来ませんでしたが
3個め以降はシールが付いてくるようになりました
これで勝手にウォッシャー液を混入されずに済みます

対象商品:
19315214
2020-03-03
用途:
メンテナンス

ボンネットにしみになりにくい
いつもこれしか入れてない

対象商品:
19315214
2018-01-05
用途:
自家用車のメンテナンス
有限会社アルクラフト 様

マメに撥水加工をするのでしたら、こちらをお勧めします。
水滴痕が殆ど残らず、いつもフロントガラスは綺麗な状態を保てます。汚れ落ちは少々悪いですが、気になるほどではなく、ボンネットに飛んだ飛沫が乾いた痕も殆ど残りませんでした。3倍希釈で霜が降りた日の朝も凍らずに使用出来ました。ちょっと価格が高いのは否めませんが、車を大事にしたいのであれば、これを使用するのが良いと思いました。ちょっとした贅沢かな?

対象商品:
19315214
2016-10-12
用途:
ウォッシャー液の補充

拭き筋が残らないので拭き後は綺麗です。ただ炎天下など時間がたった汚れに対しては、市販の油膜取れ入りの液よりは取れない感じは受けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする