TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用リレー
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19315287
品番
V23130C2021A412 1-1414939-4【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 190 A
ターミナルタイプ = ネジ
シリーズ = BDS-A
最大スイッチング電圧 DC = 12V dc
アプリケーションタイプ = 大電流
長さ = 83mm
奥行き = 86mm
高さ = 33mm
寸法 = 83 x 86 x 33mm
電気的寿命 = 70000回
バッテリ遮断スイッチ - BDS-Aシリーズ. 連続電流制限: 190 A (85 ℃) 電気的に設定可能及びリセット可能なオン / オフバイステーブルデバイス 最大42 Vの電圧レベルに最適 最大1500 Aの、高いピーク電流搬送容量 防塵IP54等級 主な用途は、予熱システムや、事故発生時及びエネルギー管理時に短絡によって発生する火災を防止するためのバッテリ遮断
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電圧(V)
DC12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。