※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイマーク
アイマークの コンセント/スイッチ/プレート
アイマークの 配線器具その他関連用品
アイマークの 配線器具カバー・キャップ
防鼠栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
19315391
品番
AMBSUF-2【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,646
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,898
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。
難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
350-7843
材質
難燃ウレタンフォーム
幅(mm)
70
色
灰
高さ(mm)
70
注意
※直射日光を避けて、保管して下さい。
※変色があっても品質に問題はございません。