ホワイトビームバージョンV H16

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19315896 品番P0749W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。
定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。
白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。
リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。

タイプH16 口金PGJ19-3 ガラス球形式T15 ホワイト 定格電圧(V)12 電力(W)19 色温度(K)4000
注意
※ホワイトビームVer.V・Ver.Uのバルブ形状は同一ですが、発光色、ガラス管の色が異なりますので、よくご確認の上、ご購入下さい。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19315896
2018-05-23
用途:
フォグランプとして
建設業・工事業

19ワットにしてはとても明るいです。流行りのLEDでは白すぎるので、純正ヘッドライトと色味を合わせるために購入しました。

対象商品:
19315896
2018-05-24
用途:
フォグランプとして
建設業・工事業

19ワットにしてはとても明るいです。流行りのLEDでは白すぎるので、純正ヘッドライトと色味を合わせるために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする