M-100G 【加工可】ワークブルゾン 長袖 モノタロウ 19323447

 

【加工可】ワークブルゾン 長袖

(21件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード19323447 品番M-100G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン対応の長袖ブルゾンです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用した作業服です。
同素材、同色のパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。

ライトグレー サイズM 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55 着丈(cm)63 適応身長(cm)165〜175 適応胸囲(cm)88〜96
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
名入れ加工費が別途必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19323422
2024-02-01
用途:
外仕事作業時
有限会社 キムラプラン 様

冬服にと思い購入致しました。
生地が思いの外薄く冬用としてでなく、春秋用として使用したいと思います。

対象商品:
17583886
2026-01-05
用途:
塗装作業 機械作業
製造業

同シリーズのカーゴパンツとセットで購入、色合いやデザインは特に申し分ないが生地の厚みがもっと欲しい

対象商品:
19323413
2021-02-24
用途:
鉄骨加工
有限会社フルサワ工業 様

溶接作業もあるので綿100%がいいのですが、乾きにくいし高いし、種類も少ないのでこちらを着ております。軽くていいです。

2人が参考にしています
2024-11-04
用途:
トラック積み込み
その他業種

184cm、75キロですが、3Lサイズでぴったりでした。ポケットもたくさんついておりリーズナブルだと思います。

対象商品:
19323413
2020-06-03
用途:
作業服です。

大凡満足しています。お手頃価格だし。ネイビー色にも。

対象商品:
17583852
2024-09-09
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

動きやすくて良い
少し薄めだが、余裕があるので、下に厚着できるので、冬でも大丈夫そうだと思った
チャックを上まで閉めた時、襟の形が少し気になる

対象商品:
17583886
2024-01-03
用途:
作業時に着ています
製造業

溶接の火花に強いとか弱いとかは別として、
俺の体形に合う、お手ごろ価格の作業服なので
リピート購入しました。

対象商品:
19323413
2020-02-12
用途:
防災士としての上着として購入。今後、講演等があれば着ていきます。Lは丁度いい程度の大きさなので、次回は上のサイズにします。
卸売・小売業

着た感じは非常に似合っていました。大きさも丁度なので、今後は様子を見てLLにしようかと思っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする