※着用例(モデル173cm/サイズM)

【加工可】ワークパンツ ワンタック

(23件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送 代引不可裾上げ可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19323578 品番 M-101N
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

オールシーズン対応のワンタック入りのワークパンツです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
裾上げ ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別ワンタックパンツ 股下(cm)78 適応胴囲(cm)80〜86 サービス分類名入れ
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
裾上げ加工費が別途必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
水田、畑作業時
農・林・水産業

早速送付いただきありがとうございました。
価格、品質共に申し分ありません、作業上土がつくので汚れますのでどうしてもネイビーになります。裾上げ代金はできれば1本300円から500円以内であれば大変助かります宜しくお願いします。

1人が参考にしています
2025-06-21
用途:
縫製もしっかり
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会 様 (その他業種)

アルバイト用に購入しました。お値段以上にほうせいや生地がしっかりしていて
お買い得と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
19323562
2024-10-30
用途:
農作業
農・林・水産業

少し生地が薄いように感じました。着用はまだしていません。

対象商品:
17584026
2025-04-11
用途:
仕事着
有村管工事 様 (建設業・工事業)

かなりなヘビロテで使用していますが、ヘタることなく良いものだと思います。
着心地は良いですよ。
2枚目も今度購入します。

1人が参考にしています
2024-09-16
用途:
シッカリした生地で丈夫そうで良かったです。
ありまや 様 (サービス業)

普段の農作業用に履いています。 履いてみたら、ちょっと裾が長かったので裾上げテープを使って裾上げしました。 高温のアイロンでも縮み等もなく良いです。
生地もしっかししていて、夏場暑い気もしますが、通年通して履けそうです。 色も落ち着いた感じで気に入ってます。

2024-04-11
用途:
農作業
農・林・水産業

ライトグレー色がほしいのです。とてもはき心地が良いです。

対象商品:
19323596
2022-10-28
用途:
軽作業など

裾上げを依頼しましたが思ったより早く届きました。ウエストに対し足周りが少し大きいように思いますがそれだけ動きやすいです。

2人が参考にしています
2024-12-18
用途:
農作業
農・林・水産業

15%引きの価格、1600円台で購入出来ました。生地は薄目ですが、問題なく使用出来ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする