CDM2B20-500Z エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500〜) SMC 19325583

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形式(-) 空気圧タイプ クッションラバークッション 注文コード19325583 品番CDM2B20-500Z
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はオートスイッチ個数・形式・クッションなど50種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 形式(-) 空気圧タイプ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 ロッド先端ねじ(-) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする